Referenzen
Rubix-DE:81260110, 9816300110
Rubix:1037097
Hersteller:9816300110
Produktdetails : 9816300110 Schleiftopf 20A16QSG 110x55mm
Schleiftopf 20A16QSG 110x55mm PFERD
Schleiftopf SG STEELOX für die Stahlbearbeitung Ausführung: Mittelharte Ausführung, mit Kunstharzbindung für gute Standzeit und hohe Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. SG STEELOX Korund (A). Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Durch geringfügige Schrägstellung auch für die Bearbeitung von Schweißnähten geeignet.
Schleiftopf SG STEELOX für die Stahlbearbeitung Ausführung: Mittelharte Ausführung, mit Kunstharzbindung für gute Standzeit und hohe Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. SG STEELOX Korund (A). Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Durch geringfügige Schrägstellung auch für die Bearbeitung von Schweißnähten geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | a16 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std