31378233 S-Stifte Zy 5008 6 Arn 30 K5V Cast
Schleifstifte Zy 5008 6 Arn 30 K 5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:ZY 5008 6 ARN 30 K5V CAST
Rubix:1280550
Hersteller:31378233
EAN:4007220100493

Produktdetails : 31378233 S-Stifte Zy 5008 6 Arn 30 K5V Cast
Schleifstifte der Härte O werden aus einer keramischen Bindung und rosafarbenem Edelkorund gefertigt. Aus der Kombination des verschleißbeständigen Kornes und der harten Bindung werden Schleifstifte mit sehr hoher Standzeit und gutem Zeitspanvolumen hergestellt. Die Härte O ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahlbauteilen geeignet.
Schleifstifte Zy 5008 6 Arn 30 K 5V
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Körnung | 30 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
19,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
