31325253 S-Stifte Zy 3208 6 Adw 30 M5V Steel

Schleifstifte ZY 3208 6 ADW 30 M 5V

Siehe technische Informationen
Referenzen
Pferd Tools:ZY 3208 6 ADW 30 M5V STEEL
Rubix:1024076
Hersteller:31325253
EAN:4007220099575
PFERD 31325253 Schleifstifte ZY 3208 6 ADW 30 M 5V
Technische Zusammenfassung
Durchmesser32 mm
Stangendurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31325253 S-Stifte Zy 3208 6 Adw 30 M5V Steel


Schleifstifte der Härte M werden aus einem Schleifkorngemisch aus dunkelrotem, zähem Edelkorund und splitterfreudigem, weißem Edelkorund in keramischer Bindung hergestellt. Diese Kornkombination führt zu einem ausgewogenen Verhältnis von Zeitspanvolumen und Standzeit. Die Härte M ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.
Schleifstifte ZY 3208 6 ADW 30 M 5V

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser32 mm
Stangendurchmesser6 mm
Körnung30
Zolltarifcode68042230
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,25 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
15,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen