31135231 S-STIFTE ZY 2532 6 ADR 30 O5V CAST STEEL
Schleifstifte Zy 2532 6 Adr 30 O 5V Na
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:ZY 2532 6 ADR 30 O5V CAST STEEL
Rubix:1280463
Hersteller:31135231
EAN:4007220802960



Produktdetails : 31135231 S-STIFTE ZY 2532 6 ADR 30 O5V CAST STEEL
Schleifstifte Zy 2532 6 Adr 30 O 5V Na
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Körnung | 30 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
192,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
