35835278 S-STIFTE ZY 1010 3 AR 80 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte Zy 1010 3 Ar 80 O 5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:ZY 1010 3 AR 80 O5V STEEL EDGE
Rubix:1280860
Hersteller:35835278
EAN:4007220118467

Produktdetails : 35835278 S-STIFTE ZY 1010 3 AR 80 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte Zy 1010 3 Ar 80 O 5V
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 3 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
23,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
