31305270 S-STIFTE ZY 0802 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte Zy 0802 3 Ar 100 O 5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:ZY 0802 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix:1280473
Hersteller:31305270
EAN:4007220098578

Produktdetails : 31305270 S-STIFTE ZY 0802 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Schleifstifte der Härte O werden aus einer keramischen Bindung und rosafarbenem Edelkorund gefertigt. Aus der Kombination des verschleißbeständigen Kornes und der harten Bindung werden Schleifstifte mit sehr hoher Standzeit und gutem Zeitspanvolumen hergestellt. Die Härte O ist besonders für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahlbauteilen geeignet.
Schleifstifte Zy 0802 3 Ar 100 O 5V
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 3 mm |
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
27,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen