35662278 S-Stifte B 102 3 Ar 80 O5V Steel Edge
Schleifstifte B 102 3 Ar 80 O 5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:B 102 3 AR 80 O5V STEEL EDGE
Rubix:1280894
Hersteller:35662278
EAN:4007220117842

Produktdetails : 35662278 S-Stifte B 102 3 Ar 80 O5V Steel Edge
Schleifstifte B 102 3 Ar 80 O 5V
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 3 mm |
| Länge | 13 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
34,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
