35511273 S-Stifte A 11 6 Ar 30 O5V Steel Edge
Schleifstifte A 11 6 Ar 30 O 5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:A 11 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix:1280828
Hersteller:35511273
EAN:4007220117200

Produktdetails : 35511273 S-Stifte A 11 6 Ar 30 O5V Steel Edge
Schleifstifte A 11 6 Ar 30 O 5V
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 50 mm |
| Körnung | 30 |
| Zolltarifcode | 68042230 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
55,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
