9810360030 Schleifscheibe Silicium-Carbid 175x32x32mm K80
Schleifscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:80090030, 9810360030
Rubix:1036939
Hersteller:9810360030
Produktdetails : 9810360030 Schleifscheibe Silicium-Carbid 175x32x32mm K80
Schleifscheibe Silicium-Carbid 175x32x32mm K80 Müller
Schleifscheibe Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s. Aus Silicium-Carbid, grün. Für kurz- oder nichtspanendes Material bei Handschliff (sprödes Material, Nichtmetalle wie Stein, Porzellan, Kunststoff), für zähes und schmierendes Material wie Gummi, Messing, Kohle sowie für besonders hartes Material wie Hartmetall und Hartguss.
Schleifscheibe Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s. Aus Silicium-Carbid, grün. Für kurz- oder nichtspanendes Material bei Handschliff (sprödes Material, Nichtmetalle wie Stein, Porzellan, Kunststoff), für zähes und schmierendes Material wie Gummi, Messing, Kohle sowie für besonders hartes Material wie Hartmetall und Hartguss.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 68042230 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

