Referenzen
Pferd Tools:GSB 3825 Z 60
Rubix:1281420
Hersteller:42217144
EAN:4007220805206

Produktdetails : 42217144 SCHLEIFHÜLSEN GSB 3825 Z 60
Schleifhülsen Gsb 3825 Z 60
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
140,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
