42207312 SCHLEIFHÜLSEN GSB 2220 CO-COOL 120
Schleifhülsen Gsb 2220 Co-Cool 120
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:GSB 2220 CO-COOL 120
Rubix:1281375
Hersteller:42207312
EAN:4007220772249



Produktdetails : 42207312 SCHLEIFHÜLSEN GSB 2220 CO-COOL 120
Schleifhülsen Gsb 2220 Co-Cool 120
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
