Referenzen
Pferd Tools:GSB 1925 A 60
Rubix:1281348
Hersteller:42206505
EAN:4007220147931

Produktdetails : 42206505 SCHLEIFHÜLSEN GSB 1925 A 60
In zylindrischer und konischer Form lieferbar. Schleifmittel: Korund A -Für universelle Schleifaufgaben von Fein- bis Feinstschliff auf Metallen und anderen Werkstoffen.-Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen;Besonders hoher Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels-Entfernen von Schweißnähten im Stahlbau;Feinschleifarbeiten im Apparate- und Behälterbau;Nachbearbeitung bei Montage- und Reparaturarbeiten;Bearbeitung von Kanten und Konturen im Triebwerkbau-Schleifhülsen lassen sich unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen;Schleifhülsen lassen sich leichter wechseln, wenn der Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt ist;Der sichere Sitz der Schleifhülse ist nur bei Einhaltung der Mindestdrehzahl gewährleistet;Schleifhülsen erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s ihre beste Leistung;Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden;Schleifhülsen nicht über den Gummikörper überstehen lassen
Schleifhülsen Gsb 1925 A 60
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
83,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
