Referenzen
Pferd Tools:GSB 10040 A 150
Rubix:1281383
Hersteller:42213115
EAN:4007220148716

Produktdetails : 42213115 SCHLEIFHÜLSEN GSB 10040 A 150
Schleifhülsen Gsb 10040 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Körnung | 150 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
138,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
