Referenzen
Fein:63728009014
Rubix:2947070
EAN:4014586184500

Produktdetails : 63728009014 Schleifblatt gelocht, D150 K40 VE50
Schleifblätter. Gelocht, Ø 150 mm, mit Klettbefestigung. Anwendungsbereiche: Metalle, Karosseriebau, Lötstellen, Schweißstellen, glasfaserverstärkter Kunststoff. Qualitäten: Hochleistungs-Schmirgelleinen, Kunstharzbindemittel, Korund. Eigenschaften: hohe Stabilität, hohes Abriebvermögen.
Korn: 40|Kondit.: 50 St.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 155x153x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1397 g |
| Gewicht der Verpackung | 1397 g |
| Länge | 150 mm |
| Breite | 150 mm |
| Körnung | 40 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,48 € exkl. MwSt.
/ Packung
148,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
