63728084013 Schleifblatt gelocht, D150 K120 VE50
Schleifblatt gelocht D150 K120 VE50
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:63728084013
Rubix:1497980
EAN:4014586185354

Produktdetails : 63728084013 Schleifblatt gelocht, D150 K120 VE50
Schleifblatt gelocht D150 K120 VE50
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 156x156x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 410 g |
| Gewicht der Verpackung | 461 g |
| Länge | 150 mm |
| Breite | 150 mm |
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
