2608606208 Schleifband-Set X440, Best f. 3-tlg. 40x305mm 120
Schleifband-Set X440, Best f. 3-tlg. 40x305mm 120
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608606208
Rubix:1609254
EAN:3165140165440

Produktdetails : 2608606208 Schleifband-Set X440, Best f. 3-tlg. 40x305mm 120
Das Schleifband X440 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate beim Schleifen von alter Farbe, Lack oder Holzflächen. Die harten Halbedelkorundkörner gestatten Schleifen mit hoher Abtragsleistung. Die Unterlage besteht aus X-Gewebe und weist eine hochwertige Bandverbindung auf – für hohe Belastbarkeit bei aufwendigen Arbeiten. Die elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörner gestatten eine gleichmäßige Staubabsaugung für kontinuierliches Schleifen. Diese Produkt ist für das Schleifen von hölzernen und beschichtete Oberflächen vorgesehen und zudem für das Entgraten von scharfen Kanten geeignet. Es ist auch ideal für das Bündigschleifen von Rändern und Falzen. Das Schleifband X440 Best for Wood and Paint eignet sich für Bandschleifer. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit? bei härtestem Einsatz. Bandabmessung, Breite mm: 40, Bandabmessung, Länge mm: 305, Körnung: 120, Passend zu: GVS 350 AE Professional.
Schleifband-Set X440 Best for Wood and Paint, 3-teilig, 40 x 305 mm, 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 167x49x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
| Länge | 305 mm |
| Breite | 40 mm |
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,35 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
23,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
