Referenzen
UPS SCS GATES EUROPE:RSG 1.9/32″
Rubix:868799
Hersteller:7277-0516

Produktdetails : RSG 1.9/32 ZOLL RD Spirale ST GATES
RD Spirale ST GATES
Stärken
Verzinkte Runddrahtspirale. Äußerst abriebfest auf ebenen Flächen.
Anwendungen
Üblicherweise in Hochdruckanwendungen mit drahtspiral- oder drahtgeflechtvetrstärkten Schläuchen die einer erhöhten Stoßgefahr ausgesetzt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 744 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32,5 mm |
| Materialstärke | 3 mm |
| Außendurchmesser | 38,5 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73202089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,24 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std