158 N-ES-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 70-90 mm, 12 mm
Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:158 N-ES-12
Rubix:801492
Hersteller:115475
EAN:4047322227445

Dokumente
Produktdetails : 158 N-ES-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 70-90 mm, 12 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Edelstahl (W 5) 1.4401, Bandbreite 12,0 mm, Spannbereich 70,0 - 90,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Typ | t-verbinder |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage