158 C-ES-E Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 12-20 mm, 9 mm
Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:158 C-ES-E
Rubix:801443
Hersteller:115444
EAN:4047322176422

Dokumente
Produktdetails : 158 C-ES-E Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 12-20 mm, 9 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Edelstahl (W 5) 1.4401, Bandbreite 9,0 mm, Spannbereich 12,0 - 20,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Typ | schlauchschelle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
