SCHLAUCHANSCHLUSS G1/8 GERADE 6/4 Schlauchanschluss G1/8a f Schlauch aØ 6mm gerade
SCHLAUCHANSCHLUSS
Siehe technische InformationenReferenzen
Perma:101446
Rubix:128966
EAN:4061201008338



Produktdetails : SCHLAUCHANSCHLUSS G1/8 GERADE 6/4 Schlauchanschluss G1/8a f Schlauch aØ 6mm gerade
PERMA Schlauchanschluss G1/8a f. Schlauch aØ 6 mm gerade
Perma Schlauchanschluss mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Typ | schlauchanschluss |
| Werkstoff | messing |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
