Referenzen
Perma:101555
Rubix:1121036
EAN:4061201009403



Produktdetails : 101555 Heavy Duty Schlauch bis +100 °C aØ 16 mm x iØ 9,5 mm
PERMA Schlauch 9,5x16 mm schwarz
Schlauch bis +100 Grad C, (Heavy Duty)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Typ | schlauch |
| Werkstoff | nbr |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,41 € exkl. MwSt.
/ Meter
17,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std