Steckschlüsseleinsatz Gedore KR 19 17, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Durchmesser: 17 mm | Länge: 38 mm
Schlagschraubereinsatz 1/2" 6-Kant K 19
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:KR 19 17
Rubix:1242807
Hersteller:6162490
EAN:4010886616246

Produktdetails : KR 19 17 Kraftschraubereinsatz 1/2 Zoll PKW 6-kant 17 mm
Maschinenbetätigt, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert
Maschinenbetätigt, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 174 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Durchmesser | 17 mm |
| Länge | 38 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
