Steckschlüsseleinsatz Gedore K 37 55, Antriebsvierkant: 1 1/2 '' | Durchmesser: 55 mm | Länge: 89 mm

Schlagschraubereinsatz 1 1/2" 6-Kant K 37

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:K 37 55
Rubix:1032855
Hersteller:6328480
EAN:4010886632840
K 37 55 Kraftschraubereinsatz 1.1/2 Zoll 6-kant 55mm
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant1 1/2 ''
Durchmesser55 mm
Länge89 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 37 55 Kraftschraubereinsatz 1.1/2 Zoll 6-kant 55mm


Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174, Stahl, brüniert, Ab SW 95 mm No. KB 6470 und No. KB 6475 verwenden, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Ab SW 95 mm No. KB 6470 und No. KB 6475 verwenden

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2459 g
Antriebsvierkant1 1/2 ''
Durchmesser55 mm
Länge89 mm
Endbearbeitungpoliert
Zolltarifcode82042000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,86 exkl. MwSt.
/ Stück
217,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an