Referenzen
Milwaukee:4932480368
Rubix:3671628
EAN:4058546406530



Produktdetails : 4932480368 SHOCKWAVE Schlagnuss 3/4'' kurz 30 x 53 mm
Shockwave Impact Hochleistungs-Schlagschraubereinsätze
Stärken
-Shockwave Impact Duty Stahl (Chrom-Molybdän) ist eine hochwertige Stahllegierung, die ultimative Festigkeit und Haltbarkeit bietet
Beste Passform dank 6 Greifpunkten
Rutschfeste Sechskantgeometrie, um ein Abrunden der Buchse und des Befestigungselements zu verhindern
Tiefwandige Konstruktion bietet Freiraum für hervorstehende Bolzen
Gestempelte und mit Tinte gefüllte Durchmessermarkierungen und lasergravierte Teilenummern für Verschleißfestigkeit
Zweilochdesign und Rille für Sicherheitszubehör
Beste Passform dank 6 Greifpunkten
Rutschfeste Sechskantgeometrie, um ein Abrunden der Buchse und des Befestigungselements zu verhindern
Tiefwandige Konstruktion bietet Freiraum für hervorstehende Bolzen
Gestempelte und mit Tinte gefüllte Durchmessermarkierungen und lasergravierte Teilenummern für Verschleißfestigkeit
Zweilochdesign und Rille für Sicherheitszubehör
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
|---|---|
| Durchmesser | 30 mm |
| Länge | 16,7 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage