Steckschlüsseleinsatz Gedore K 20 6, Antriebsvierkant: 1/4 '' | Durchmesser: 6 mm | Länge: 23 mm

Schlagschrauber-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6-seitig K 20

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:K 20 6
Rubix:1243005
Hersteller:6198170
EAN:4010886619810
K 20 6 Kraftschraubereinsatz 1/4 Zoll 6-kant 6 mm
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant1/4 ''
Durchmesser6 mm
Länge23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 20 6 Kraftschraubereinsatz 1/4 Zoll 6-kant 6 mm


Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174, Stahl, brüniert, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16 g
Antriebsvierkant1/4 ''
Durchmesser6 mm
Länge23 mm
Endbearbeitungpoliert
Zolltarifcode82042000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,47 exkl. MwSt.
/ Stück
6,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an