Steckschlüsseleinsatz Gedore K 20 12, Antriebsvierkant: 1/4 '' | Durchmesser: 12 mm | Länge: 23 mm
Schlagschrauber-Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6-seitig K 20
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 20 12
Rubix:1242916
Hersteller:6198840
EAN:4010886619889

Produktdetails : K 20 12 Kraftschraubereinsatz 1/4 Zoll 6-kant 12 mm
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174, Stahl, brüniert, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Durchmesser | 12 mm |
| Länge | 23 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage