Steckschlüsseleinsatz Gedore K 64 100, Antriebsvierkant: 3 ?/? '' | Durchmesser: 100 mm | Länge: 141 mm
Schlagschrauber-Steckschlüssel 2 1/2"6-seitig K 64
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 64 100
Rubix:1243738
Hersteller:6371810
EAN:4010886637180

Produktdetails : K 64 100 Kraftschraubereinsatz 2.1/2 Zoll 6-kant 100 mm
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 63, ISO 1174, Stahl, brüniert, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 63, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8905 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3 ?/? '' |
| Durchmesser | 100 mm |
| Länge | 141 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
735,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
874,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
