K 37 L 46 Kraftschraubereinsatz 1.1/2 Zoll lang 6-kant 46 mm
Schlagschrauber-Steckschlüssel 1 1/2" 6-kant K 37 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 37 L 46
Rubix:1243624
Hersteller:6330380
EAN:4010886633038

Produktdetails : K 37 L 46 Kraftschraubereinsatz 1.1/2 Zoll lang 6-kant 46 mm
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174, Stahl, brüniert, Ab SW 95 mm No. KB 6470 und No. KB 6475 verwenden
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Ab SW 95 mm No. KB 6470 und No. KB 6475 verwenden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4330 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 2 ?/? '' |
| Durchmesser | 46 mm |
| Länge | 140 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
348,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
414,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage