K 21 1.7/16AF Kraftschraubereinsatz 1 Zoll 6-kant 1.7/16 Zoll
Schlagschrauber-Stecknuss, 6-kantig, inch-Größe - K 21 (AF)
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 21 1.7/16AF
Rubix:1242923
Hersteller:6186590
EAN:4010886618653

Produktdetails : K 21 1.7/16AF Kraftschraubereinsatz 1 Zoll 6-kant 1.7/16 Zoll
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, Stahl, brüniert
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 593 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1' '' |
| Durchmesser | 54 mm |
| Länge | 66 mm |
| Vierkant | 25 mm |
| Durchmesser (Zoll) | 1.7/16' '' |
| Endbearbeitung | matt |
| Gewicht | 593 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,56 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
