K 21 1.1/4AF Kraftschraubereinsatz 1 Zoll 6-kant 1.1/4 Zoll
Schlagschrauber-Stecknuss, 6-kantig, inch-Größe - K 21 (AF)
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 21 1.1/4AF
Rubix:1243068
Hersteller:6186400
EAN:4010886618646

Produktdetails : K 21 1.1/4AF Kraftschraubereinsatz 1 Zoll 6-kant 1.1/4 Zoll
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, Stahl, brüniert
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 614 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Durchmesser | 51 mm |
| Länge | 62 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Durchmesser (Zoll) | 1.1/4 '' |
| Endbearbeitung | kanonenmetall |
| Gewicht | 614 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage