K 20 3/8AF Kraftschraubereinsatz 1/4 Zoll 6-kant 3/8 Zoll
Schlagschrauber-Stecknuss 1/4" 6-kant K 20
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 20 3/8AF
Rubix:1242883
Hersteller:6199570
EAN:4010886619957

Produktdetails : K 20 3/8AF Kraftschraubereinsatz 1/4 Zoll 6-kant 3/8 Zoll
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174, Stahl, brüniert
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Durchmesser | 9,53 mm |
| Länge | 23 mm |
| Vierkant | 6,3 mm |
| Durchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Endbearbeitung | kanonenmetall |
| Gewicht | 18 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
84,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
