TX K 30 E6 Kraftschraubereinsatz 3/8 Zoll Außen-TORX E6

Schlagschrauber 3/8 Steckschlüssel "TX TX K 30"

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:TX K 30 E6
Rubix:1243287
Hersteller:6265110
EAN:4010886626511
TX K 30 E6 Kraftschraubereinsatz 3/8 Zoll Außen-TORX E6

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/8 ''
Durchmesser5,74 mm
Länge32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TX K 30 E6 Kraftschraubereinsatz 3/8 Zoll Außen-TORX E6


Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht44 g
Antriebsvierkant3/8 ''
Durchmesser5,74 mm
Länge32 mm
Vierkant10 mm
Endbearbeitungmatt
Gewicht44 g
Zolltarifcode82042000
7,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,07 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar