K 30 23 Kraftschraubereinsatz 3/8 Zoll 6-kant 23 mm

Schlagschrauber 3/8 Steckschlüssel "6-seitig K 30

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:K 30 23
Rubix:1243202
Hersteller:6252990
EAN:4010886625293
K 30 23 Kraftschraubereinsatz 3/8 Zoll 6-kant 23 mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/8 ''
Durchmesser23 mm
Länge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 30 23 Kraftschraubereinsatz 3/8 Zoll 6-kant 23 mm


Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10, ISO 1174, Stahl, brüniert, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht95 g
Antriebsvierkant3/8 ''
Durchmesser23 mm
Länge30 mm
Endbearbeitungpoliert
Zolltarifcode82042000
10,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage