K 32 1.11/16AF Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll 6-kant 1.11/16 Zoll
Schlagschrauber 3/4 Steckschlüssel "6-seitig K 32"
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 32 1.11/16AF
Rubix:1243401
Hersteller:6286030
EAN:4010886628607

Produktdetails : K 32 1.11/16AF Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll 6-kant 1.11/16 Zoll
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, Stahl, brüniert
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 674 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
| Durchmesser | 42,9 mm |
| Länge | 64 mm |
| Vierkant | 20 mm |
| Durchmesser (Zoll) | 1 11/16 '' |
| Endbearbeitung | stahl |
| Gewicht | 674 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage