K 19 11/16AF Kraftschraubereinsatz 1/2 Zoll 6-kant 11/16 Zoll

Schlagschrauber 1/2 Steckschlüssel "6-kantig K 19"

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:K 19 11/16AF
Rubix:1242767
Hersteller:6163700
EAN:4010886616376
K 19 11/16AF Kraftschraubereinsatz 1/2 Zoll 6-kant 11/16 Zoll

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser25 mm
Länge38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 19 11/16AF Kraftschraubereinsatz 1/2 Zoll 6-kant 11/16 Zoll


Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Stahl, brüniert
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht121 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser25 mm
Länge38 mm
Vierkant12,5 mm
Durchmesser (Zoll)11/16 ''
Endbearbeitungkanonenmetall
Gewicht121 g
Zolltarifcode82042000
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage