K 32 S 33 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll Impact-Fix 33 mm
Schlagschraubenschlüssel IMPACT-FIX - K 32 S
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 32 S 33
Rubix:1243369
Hersteller:2734257
EAN:4010886935828

Produktdetails : K 32 S 33 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll Impact-Fix 33 mm
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster), Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind, Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
| Durchmesser | 33 mm |
| Länge | 54 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage