K 32 S 30 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll Impact-Fix 30 mm

Schlagschraubenschlüssel IMPACT-FIX - K 32 S

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:K 32 S 30
Rubix:1243453
Hersteller:2734214
EAN:4010886935804
K 32 S 30 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll Impact-Fix 30 mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser30 mm
Länge52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 32 S 30 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll Impact-Fix 30 mm


Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster), Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind, Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht400 g
Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser30 mm
Länge52 mm
Endbearbeitungpoliert
Zolltarifcode82042000
25,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,61 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage