K 32 S 18 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll Impact-Fix 18 mm

Schlagschraubenschlüssel IMPACT-FIX - K 32 S

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:K 32 S 18
Rubix:1243377
Hersteller:2734079
EAN:4010886935750
K 32 S 18 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll Impact-Fix 18 mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser18 mm
Länge45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K 32 S 18 Kraftschraubereinsatz 3/4 Zoll Impact-Fix 18 mm


Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster), Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind, Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, brüniert, DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht420 g
Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser18 mm
Länge45 mm
Endbearbeitungpoliert
Zolltarifcode82042000
22,07 exkl. MwSt.
/ Stück
26,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage