FASM2 M10/12 FVZ Schiebeschlitten, mittel

Schiebeschlitten FASM

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:573331
Rubix:3833636
Hersteller:FASM2 M10/12 fvz
EAN:4048962527230
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : FASM2 M10/12 FVZ Schiebeschlitten, mittel


Der mittelschwere Schiebegleiter mit Einzel- oder Doppelhalterung und Kombi-Anschlussgewinde
• Einsatz als stehender und hängender Schiebegleiter • Schiebeweg von 100 bzw. 150 mm möglich • Kompatibel mit FUS und FMS Schienensystem Der Schiebegleiter FASM eignet sich zur Aufnahme von Rohrausdehnungen und ist für mittelschwere Rohre bis DN150 empfohlen. Der FASM hat einen maximalen Schiebeweg von 100 mm bzw. 150 mm und eine maximale Lastaufnahme von 3,0 kN. fischer bietet den FASM mit einem metrischen Kombigewinde M10/M12 an. Der FASM kann für die stehende und hängende Montage verwendet werden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Schiebegleiter FASM2 garantiert durch den Brandschutznachweis ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

Stärken

• Durch die Einsatzmöglichkeiten als stehender oder hängender Gleiter sowie als Führungslager an Steigleitungen ist der FASM flexibel einsetzbar • Die geringe Gleitreibung der Kunststoffgleitschienen ermöglicht die optimale Kraftaufname am Festpunkt • Der große Schiebeweg und die langen Gleitschienen ermöglichen die problemlose Aufnahme von großen Ausdehnungen • Die Grundplatte des FASM ist mit den Schienensystemen FUS und FMS kompatibel und ermöglicht die Befestigung mit einer oder zwei Schrauben • Eine Kreuzgleitfunktion des FASM ist sowohl mit dem FCSM Kreuzgleiter als auch mit dem FASL2 M10 möglich

Anwendungen

• Heizungsleitungen • Kälteleitungen • Dampfleitungen • Warmwasser- und Zirkulationsleitungen • Medienleitungen mit thermischer Ausdehnung

Technische Informationen


Attribute
Typfasm
Werkstoffstahl
780,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
928,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage