GN321-200-B18-R Scheibenhandrad mit drehbarem Griff, Aluminium

Scheibenhandräder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 321-200-B18-R
Rubix:353824
Hersteller:GN 321-200-B18-R
EAN:4045525483705
GN321-200-B18-R Scheibenhandrad (D4)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN321-200-B18-R Scheibenhandrad mit drehbarem Griff, Aluminium


Scheibenhandräder GN 321 zeichnen sich durch ein modernes Design aus. Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen. Die unbearbeiteten, gußrohen Oberflächen sind gestrahlt zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1010 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser200 mm
Zolltarifcode84879090
44,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser