Handrad Elesa+Ganter GN 321-100-B12-R, Material/Verarbeitung: Aluminium

Scheibenhandräder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Elesa+Ganter:GN 321-100-B12-R
Rubix:130644
Hersteller:GN 321-100-B12-R
EAN:4045525483552
GN321-100-B12-R Scheibenhandrad (D4)
Technische Zusammenfassung
Material/Verarbeitungaluminium
Durchmesser100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN321-100-B12-R Scheibenhandrad mit drehbarem Griff, Aluminium


Scheibenhandräder GN 321 zeichnen sich durch ein modernes Design aus. Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen. Die unbearbeiteten, gußrohen Oberflächen sind gestrahlt zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht213 g
Material/Verarbeitungaluminium
Durchmesser100 mm
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,62 exkl. MwSt.
/ Stück
26,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser

Wählen Sie Varianten (48)