GN323.9-125-B12-A Scheibenhandrad für Stellungsanzeiger ohne Nabennut, Alu

Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 323.9-125-B12-A
Rubix:1128402
Hersteller:GN 323.9-125-B12-A
EAN:4045525187429
GN323.9-125-B12-A Scheibenhandrad für GN 000.9, komplett

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN323.9-125-B12-A Scheibenhandrad für Stellungsanzeiger ohne Nabennut, Alu


Scheibenhandräder GN 323.9 haben eine Ausdrehung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.9 / GN 000.13. Der Ankerstift wird aufgeschraubt und mit der Sechskantmutter gesichert. Dabei kann die Ankerlänge l5 bis zu einem gewissen Grad verändert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht546 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser125 mm
Zolltarifcode84879090
49,44 exkl. MwSt.
/ Stück
58,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser