K0164.0160X10 Scheibenhandrad, GR.4, Form:D, Stahl
Scheibenhandrad mit drehbarem Griff Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0164.0160X10
Rubix:161630
EAN:4059245070169

Dokumente
Produktdetails : K0164.0160X10 Scheibenhandrad, GR.4, Form:D, Stahl
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Nabe aus Stahl vernickelt. Griff drehbar, Stahlteile vernickelt.Ausführung: hochglanzpoliert.Hinweis: Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert.
Scheibenhandrad, mit drehbarem Griff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 894 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,29 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar