K0161.4160X16 Scheibenhandrad, Griff drehbar, mit Passbohrung, Alu
Scheibenhandrad aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0161.4160X16
Rubix:328067
EAN:4059245068906



Dokumente
Produktdetails : K0161.4160X16 Scheibenhandrad, Griff drehbar, mit Passbohrung, Alu
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 777 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage