Griff Kipp K0176.120, Länge: 123 mm
Schaltgriffe mit Passbohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0176.120
Rubix:328271
EAN:4059245071715



Dokumente
Produktdetails : K0176.120 Spannhebel, GR.4, Form:20°, Stahl
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz.Ausführung: brüniert.Hinweis: Spannhebel können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Sonderausführungen. Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Schaltgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 642 g |
|---|---|
| Länge | 123 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen