GN585-13-B Schäkel, geschweift, Bolzen mit Mutter und Splint, Stahl
Schäkel, geschweift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 585-13-B
Rubix:1130652
Hersteller:GN 585-13-B
EAN:4045525897816



Produktdetails : GN585-13-B Schäkel, geschweift, Bolzen mit Mutter und Splint, Stahl
Hochfeste, geschweifte Schäkel GN 585 sind in Anlehnung an die US Federal Specification RR-C-271 hergestellt und zeichnen sich durch 6-fache Sicherheit aus. Die Mindestbruchkraft liegt daher mindestens um das 6-fache über dem Wert der Nenntragfähigkeit (WLL). Die geschweifte Form eignet sich besonders für Anwendungen mit Mehrfachbelegung der Schäkel. Nenngröße und Nenntragfähigkeit (WLL) sind auf dem Schäkel eingeschmiedet, was die sichere Zuordnung des Anschlagmittels erleichtert. Generell darf die Nenntragfähigkeit nicht überschritten werden. Die Ausführung mit Mutter und Splint (Form B) wird in der Regel für andauernde Verbindungen empfohlen. Die Bolzen können sich drehen und die Muttern sind gegen unbeabsichtigtes Lösen durch einen Splint gesichert. Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jeder Ringmutter beigefügt ist (siehe auch unter www.ganter-griff.de/service).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Max. Nutzlast | 2000 kg |
| Durchmesser | 13 mm |
| Breite | 21 mm |
| Modell | 585 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
