Referenzen
Format:27990300, 9127990300
Rubix:1942811
Hersteller:4317784551786
EAN:4317784551786
Produktdetails : 9127990300 VHM Schaftfräser 35-38G HPC K 3,0EF Z4 UNI
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 3mm FORMAT GT
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 54 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

