9190190500 Schaftfräser kurz DIN6527 VHM TiALN Z2 Schaft HB 5mm
Schaftfräser
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:23220500, 9190190500
Rubix:1946975
Hersteller:9190190500
Produktdetails : 9190190500 Schaftfräser kurz DIN6527 VHM TiALN Z2 Schaft HB 5mm
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z2 Schaft HB 5mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 54 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

