9441900612 Digital Dreipunkt-Innenmessschraube Satz 6-12mm

Satz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:41900612, 9441900612
Rubix:2896156
Hersteller:4317784631822
EAN:4317784631822

Produktdetails : 9441900612 Digital Dreipunkt-Innenmessschraube Satz 6-12mm


3-Punkt-Innenmessschraubedigital Satz 6-12mm FORMAT
Digital-Innenmessschrauben-Satz Ausführung: Mit 3-Linienberührung, HM-Messflächen, selbstzentrierender Messkopf, Skalenhülle und Hülse matt verchromt. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Aluminiumkoffer. Funktionen: Mit mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehen der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung). Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Satzinhalt: 3 Messschrauben 6-8, 8-10 und 10-12 mm 3 Einstellringe 6, 8 und 10 mm

Technische Informationen


Attribute
1.385,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.648,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std