9441901220 Digital Dreipunkt-Innenmessschraube Satz 12-20mm

Satz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:41901220, 9441901220
Rubix:2896153
Hersteller:4317784631839
EAN:4317784631839
9441901220 3-Punkt-Innenmessschraube digital Satz 12-20mm FORMAT

Produktdetails : 9441901220 Digital Dreipunkt-Innenmessschraube Satz 12-20mm


3-Punkt-Innenmessschraubedigital Satz 12-20mm FORMAT
Digital-Innenmessschrauben-Satz Ausführung: Mit 3-Linienberührung, HM-Messflächen, selbstzentrierender Messkopf, Skalenhülle und Hülse matt verchromt. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Aluminiumkoffer. Funktionen: Mit mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehen der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung). Anwendung: Für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Satzinhalt: 2 Messschrauben 12,0-16,0 mm und 16,0-20,0 mm 1 Einstellringe 16 mm

Technische Informationen


Attribute
979,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.165,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std